53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)


AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)








CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2900種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
8,563 税込9,419
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
4,480 税込4,928
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)






STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
12,825 税込14,108
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKD CADデータあり
1個
45,850 税込50,435
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD CADデータあり
1個
34,313 税込37,744
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
31,200 税込34,320
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKD CADデータあり
1個
39,663 税込43,629
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
38,063 税込41,869
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)



CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2843種類の商品があります)




1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)