「c-110」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
リード線長さ(mm)250
作動方式パイロットキック式
ポート数2
種別部品
ポート数5
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
ポート数5
ポート数5
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ポート数5
ポート数5
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数5
ポート数5
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
材質(本体)アルミダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
ポート数5
弁構造直動式ポペット構造
作動方式パイロット式
ポート数2
種別部品
タイプ無給油タイプ
型番複動シングルソレイド通電時引込み形
接続口径Rp1/4
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
関連キーワード
1
2
3
4
次へ