195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
15,397 税込16,937
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
18,644 税込20,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
16,429 税込18,072
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCA2シリーズ 支持部品 CKD CADデータあり
1個
1,275 税込1,403
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット CKD CADデータあり
1個
650 税込715
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
15,307 税込16,838
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD CADデータあり
1個
特価
43,688 税込48,057
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
18,566 税込20,423
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
特価
12,663 税込13,929
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)




SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ CKD CADデータあり
1個
16,355 税込17,991
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~) CKD CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
10,481 税込11,529
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
33,275 税込36,603
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
7,325 税込8,058
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD CADデータあり
1個
41,563 税込45,719
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)40
1本ほか
7,493 税込8,242
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)




CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
17,088 税込18,797
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~) CKD CADデータあり
1個
43,788 税込48,167
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)