最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
リード線長さ(mm)250
種別部品
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数5
ポート数5
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
ポート数5
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
ポート数5
材質(本体)アルミダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数5
弁構造直動式ポペット構造
チューブ内径(Φmm)32
種別部品
タイプ無給油タイプ
型番複動シングルソレイド通電時引込み形
接続口径Rp1/4
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
関連キーワード
1
2
3
4
次へ