45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順












C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25
1個
11,988 税込13,187
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


フィルタレギュレター 屋外シリーズ BW7019 CKD CADデータあり
1個
21,785 税込23,964
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下) 排気機構リリーフ機構付
1個
16,150 税込17,765
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)20 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015 ドレン貯容量(cm3)12
1個
10,225 税込11,248
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1189種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
13,988 税込15,387
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)



C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
18,550 税込20,405
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
11,988 税込13,187
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
10,063 税込11,069
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)









C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25 排気機構リリーフ機構付
1個
13,313 税込14,644
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
17,738 税込19,512
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5565種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
37,113 税込40,824
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)


屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 ドレン貯容量(cm3)45 最小滴下流量(L/min)(ANR)30 リリーフリリーフ機構付
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 ドレン貯容量(cm3)80 最小滴下流量(L/min)(ANR)65 リリーフリリーフ機構付
1台
63,980 税込70,378
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)