カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(75)
- 堀内機械(52)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- Vivotek(5)
- TRUSCO(4)
- カシムラ(3)
- Vesrah(3)
- TRW(3)
- サカエ(2)
- NTB(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- ムラキ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb1a002」の検索結果

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥5,481~税込¥6,029~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様