2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKD逆止弁
エコ商品
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に 最高使用圧力(MPa)1 クラッキング圧力(MPa)0.02 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CHV2シリーズ 逆止弁 CKD CADデータあり
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)