136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本 適合コンプレッサー15kW~120kW 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)1.5
1個
21,909 税込24,100
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD CADデータあり
全長(mm)253.5 付属品ボウルガード 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 本体質量(kg)2.2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 ろ過度(μm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,077 税込2,285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。 エンドキャップ:赤 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
53,714 税込59,085
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷



オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷


エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体SFS10-接続口径-FP2 構成エレメント1個、Oリング2個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
14日以内出荷

メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,650 税込13,915
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体SFS10-接続口径-M-FP2 構成エレメント1個、Oリング2個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,075 税込52,883
14日以内出荷

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃ 付属品エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.009 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
74,925 税込82,418
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 付属品エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
83,038 税込91,342
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
1台
18,150 税込19,965
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
83,038 税込91,342
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,075 税込22,083
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
89,750 税込98,725
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に 仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃ 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.009 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
81,638 税込89,802
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
114,363 税込125,799
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)