「ckd 2001-3c」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83
仕様リリーフ機構付
質量(kg)2.5
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)3.09
流体温度(℃)5~65
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト
警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
適合2001シリーズ・2215シリーズ
トラスコ品番112-3220
材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス
形状DT形(背面ねじ、株部4角)
接続口径R1/4
質量(g)115
精度フルスケール±3%
表示部Φ52
使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84
タイプリリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
最大流量(L/min)500
ねじの種類Rc
保証耐圧力(MPa)3.09
圧力計圧力計なし
リリーフリリーフ機構付
関連キーワード