「ckd 4f」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
種別サブレート配管タイプ
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)32
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ
弁仕様パイロット式スプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)47
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
有効断面積(mm2)18
位置数2
接続口径(Rc)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
配線接続DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
ポート数5
位置数2
ポート数5
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
配線接続小形端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
ポート数5
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
有効断面積(mm2)160(8.7)
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ポート数5
位置数2
ポート数5
ソレノイド数シングル
位置数2
種別部品
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
接続口径Rp1/4
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
1個
¥14,162
税込¥15,578
当日出荷
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
種別部品
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
ポート数5
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
使用流体圧縮空気
接続口径Rp1/4
定格電圧(V)AC100
位置数3位置A・B・R接続
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
手動装置ノンロック式
1個
¥24,253
税込¥26,678
12日以内出荷
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
種別部品
材質(本体)特殊ニトリルゴム
1袋(5個)
¥835
税込¥919
当日出荷
種別部品
部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)
エレメント(μm)0.3
1個
¥3,641
税込¥4,005
当日出荷
ポート数5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ