カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ベン(3)
- SMC(2)
- KITZ(キッツ)(1)
「ckd ab41-03-3」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,467税込¥4,9141個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)