カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
    • エアフィルタ(18)
    • FRLユニット(2)
    • フィルタレギュレータ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • コガネイ(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1"(2)
  • -(2)
  • G(PF)1/4(3)
  • G(PF)3/8(3)
  • G(PF)1/2(3)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(2)
  • Rc(PT)1/8(2)
  • Rc(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)3/8(10)
  • Rc(PT)1/2(10)
  • Rc(PT)3/4(3)
オートドレン仕様
  • -(1)
  • オートドレン(NC)(9)
  • オートドレン(NO)(3)
  • 手動ドレン(11)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(2)
  • 0.3(4)
  • 5(6)
  • -(1)
  • その他(1)
流れ方向
  • -(2)
  • 右→左(6)
  • 左→右(14)
ねじの種類
  • G(5)
  • NPT(5)
  • Rc(11)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd m4000」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
M4000シリーズ CKDM4000シリーズCKD
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
接続口径Rc3/8流れ方向左→右ねじの種類Rc
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
10,485税込11,534
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
15,000税込16,500
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)CKD
3,600税込3,960
1個
当日出荷から15日以内出荷
MM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ CKDMM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズCKD
10,550税込11,605
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
エアフィルタ Fシリーズ エレメント CKDエアフィルタ Fシリーズ エレメントCKD(2件のレビュー)
520税込572
1個
当日出荷
種別部品部品名称フィルタエレメント
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
6,050税込6,655
1個
当日出荷から25日以内出荷
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
11,017税込12,119
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
11,888税込13,077特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
6,050税込6,655
1個
当日出荷から15日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付CKD
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~)CKD
3,641税込4,005
1個
当日出荷
種別部品部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)エレメント(μm)0.3
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
316,450税込348,095
1個
当日出荷から50日以内出荷
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
3,063税込3,369
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
VFA4000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA4000シリーズ 真空フィルタCKD
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
6,050税込6,655
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
6,988税込7,687
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付)) CKD部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付))CKD
3,713税込4,084
1個
6日以内出荷
部品名称メタルボウル組立(屋外用)
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
20,225税込22,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNCタイプ)) CKD部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNCタイプ))CKD
7,595税込8,355
1個
6日以内出荷
部品名称メタルボウル組立(屋外用)
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
11,078税込12,186
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付CKD
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に油を嫌う空気圧回路に仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-G4~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-G4~)CKD
3,600税込3,960
1個
15日以内出荷
種別部品
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)CKD
6,050税込6,655
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~)CKD
6,050税込6,655
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm CKD1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μmCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別部品
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-KIT~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-KIT~)CKD
2,200税込2,420
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別部品