カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • SMC(6,625)
  • コガネイ(1,968)
  • New-Era(ニューエラー)(1,494)
  • BIGM(丸山製作所)(580)
  • エスコ(153)
  • omron(オムロン)(101)
  • YAGEO(88)
  • SHIMANO(シマノ)(83)
  • TOTO(56)
  • ノーリツ(54)
  • ATEN(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 岩田製作所(44)
  • TRUSCO(38)
  • SAMTEC(36)
  • 三木プーリ(35)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-1」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプCKD
25,063税込27,569
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5耐差圧(MPa)0.5使用圧力(MPa)-0.095~0.99周囲温度および使用流体温度(℃)5~45処理流量(L/min[ANR])300~400材質(ボディ)ポリアミド材質(ケース)透明ポリアミド材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産洗浄脱脂洗浄付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:170L/min(有効断面積:2.5mm2)●制御流れ流量:160L/min(有効断面積:2.4mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7140アズワン品番67-2274-76
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
15,538税込17,092
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:300L/min(有効断面積:4.5mm2)●制御流れ流量:200L/min(有効断面積:3mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7106アズワン品番67-2274-79
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
23,513税込25,864
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416アズワン品番67-2274-71
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から95日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1100L/min(有効断面積:16.5mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:251-9153アズワン品番67-2274-52
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
24,750税込27,225
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1200L/min(有効断面積:18mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5413アズワン品番67-2274-48
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
24,750税込27,225
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKDFCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタCKD
16,338税込17,972
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、N2
BHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
55,188税込60,707
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
12,238税込13,462
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,000税込8,800
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
31,614税込34,775
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
53,650税込59,015
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
30,857税込33,943
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
30,113税込33,124
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
HCPシリーズ 横形平行ハンド CKDHCPシリーズ 横形平行ハンドCKD
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
CKシリーズ 三方爪ロングストロークチャック CKDCKシリーズ 三方爪ロングストロークチャックCKD
70,950税込78,045
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンドCKD
28,375税込31,213
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
75,200税込82,720
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKDCKJシリーズ 超ロングストロークチャックCKD
152,625税込167,888
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
100,338税込110,372
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
HMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンド CKDHMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンドCKD
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形