8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
16,333 税込17,966
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
16,173 税込17,790
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
15,925 税込17,518
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
13,925 税込15,318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
18,038 税込19,842
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5565種類の商品があります)

関連カテゴリ