カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(107)
  • コノエ(53)
  • ParkerTAIYO(49)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • 水本機械製作所(21)
  • 東海キャスター(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • 音羽電機工業(10)
  • Porvair(10)
  • エスコ(9)
  • THK(9)
  • SAMTEC(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 長野計器(7)
  • ADVANTEC(7)
  • 三菱電機(5)
  • Texas Instruments(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s20」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
27,763税込30,539特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
8,225税込9,048特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
35,100税込38,610
1個
当日出荷から21日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
37,663税込41,429
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
43,063税込47,369
1個
当日出荷から18日以内出荷
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
30,100税込33,110
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
31,238税込34,362
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
41,288税込45,417
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)CKD
34,250税込37,675
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
35,500税込39,050
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
4,325税込4,758
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~)CKD
38,475税込42,323
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
34,400税込37,840
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1S~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1S~)CKD
43,250税込47,575
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1S~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1S~)CKD
44,938税込49,432
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動・バルブ搭載形
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKDファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)CKD
150,975税込166,073
1台
32日以内出荷から85日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)