リード線長さ(mm)250
作動方式直動式
ポート数2
種別部品
ポート数5
ポート数5
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数3
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
ポート数2
使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
作動方式直動式
ポート数2
管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ
ポート数5
ポート数5
作動方式直動式
ポート数3
管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ
ポート数5
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ポート数5
ポート数3
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数5
使用流体圧縮空気
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
弁構造直動式ポペット構造
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ