23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルクローズ形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)






関連キーワード