カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- ELPA(11)
- IDEC(和泉電気)(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- New-Era(ニューエラー)(52)
- ParkerTAIYO(27)
- SMC(89)
- TRUSCO(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- メディアカバーマーケット(12)
- 井上金庫販売(19)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 大阪魂(43)
- ブランドをもっと見る
「dw1」の検索結果

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS
CKD(2件のレビュー)¥5,519税込¥6,0711個当日出荷種々の汎用取付に対応する単体仕様保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)