作動方式パイロットキック式
ポート数2
弁構造直動式ポペット構造
弁構造直動式ポペット構造
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式NO(通電時閉)形
関連キーワード