カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exa ckd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
5,098税込5,608
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
5,298税込5,828
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズCKD
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-LシリーズCKD
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
CXUシリーズ エアユニット CKDCXUシリーズ エアユニットCKD
6,350税込6,985
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXACKD(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7