31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)



オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
4,363 税込4,799
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)



4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD CADデータあり
1個
特価
17,436 税込19,180
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)







F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKD CADデータあり
1個
6,050 税込6,655
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)






F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~) CKD CADデータあり
1個
5,025 税込5,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) CKD CADデータあり
1個
6,050 税込6,655
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKD CADデータあり
接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80
1個
6,050 税込6,655
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKD CADデータあり
接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)45
1個
5,025 税込5,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

関連キーワード