カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(32)
  • ParkerTAIYO(15)
  • イマダ(3)
  • 栃木屋(3)
  • NSP(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コクヨ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • 出光NTG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-20n」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズCKD
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
17,713税込19,484
1個
当日出荷から24日以内出荷
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
44,388税込48,827
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
38,275税込42,103
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC6070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
51,113税込56,224
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC6060シリーズ F.MコンビネーションCKD
39,313税込43,244
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
12,738税込14,012特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~)CKD
53,650税込59,015
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動形
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
14,525税込15,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
14,525税込15,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)CKD
9,000税込9,900
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
9,000税込9,900
1個
当日出荷から15日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
29,913税込32,904
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~)CKD
28,538税込31,392
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
61,900税込68,090
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
46,775税込51,453
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
60,063税込66,069
1個
15日以内出荷
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
63,188税込69,507
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
34,300税込37,730
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
45,038税込49,542
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
52,338税込57,572
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
32,225税込35,448
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
23,075税込25,383
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC4040シリーズ W.MコンビネーションCKD
29,025税込31,928
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
32,550税込35,805
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
18,600税込20,460
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC4010シリーズ W.LコンビネーションCKD
21,988税込24,187
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
21,888税込24,077
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
31,175税込34,293
1個
当日出荷から16日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
14,425税込15,868
1個
6日以内出荷から12日以内出荷