カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(194)
  • ホンダ(81)
  • SMC(80)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(41)
  • シグマ光機(32)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • ParkerTAIYO(20)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • エスコ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • おたふく手袋(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ホーリック(9)
  • パイロット(8)
  • 堀内機械(8)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • 千代田通商(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-8」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
41,738税込45,912
1個
当日出荷から28日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
2,475税込2,723
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
2,975税込3,273
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ CKDZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプCKD
3,063税込3,369
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
43,038税込47,342特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
30,250税込33,275
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
25,225税込27,748
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
136,588税込150,247
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
54,213税込59,634
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~)CKD
82,363税込90,599
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
59,763税込65,739
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)CKD
41,600税込45,760
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-80B~)CKD
42,808税込47,089
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
28,675税込31,543
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-80B~)CKD
53,039税込58,343
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~)CKD
23,400税込25,740
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~)CKD
38,363税込42,199
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
23,100税込25,410
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
13,538税込14,892
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
31,950税込35,145
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
セルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~)CKD
174,250税込191,675
1個
30日以内出荷
作動方式複動形