カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • ニッセイ(51)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • SMC(12)
  • 堀内機械(12)
  • オンダ製作所(10)
  • イスカル(8)
  • ニチアス(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 南国フレキ工業(5)
  • ブリストワ(5)
  • 村部フランヂ(5)
  • エスコ(4)
  • イノック(3)
  • TRUSCO(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-25」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
28,925税込31,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
42,788税込47,067
1個
当日出荷から15日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
15,638税込17,202
1個
当日出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
20,588税込22,647
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
65,800税込72,380
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
32,050税込35,255
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
64,125税込70,538
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
42,138税込46,352
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメントCKD
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
47,713税込52,484
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
61,000税込67,100
1個
15日以内出荷
フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメントCKD
34,980税込38,478
1個
22日以内出荷
フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器カテゴリ