フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.15MPaです。
全190種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
190種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80190620W8000-20-W-FF1T2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80190726W8000-20-W-FF1LT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80190839W8000-20-W-FF1NT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80190945W8000-20-W-FF1LNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191067W8000-20-W-FF1T82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191180W8000-20-W-FF1LT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191286W8000-20-W-FF1NT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191399W8000-20-W-FF1LNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191505W8000-20-W-FF1TX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191618W8000-20-W-FF1LTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191731W8000-20-W-FF1NTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191837W8000-20-W-FF1LNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191950W8000-20-W-FF1T8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192056W8000-20-W-FF1LT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192178W8000-20-W-FF1NT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192291W8000-20-W-FF1LNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192397W8000-25-W-FF1T2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192510W8000-25-W-FF1LT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192616W8000-25-W-FF1NT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192729W8000-25-W-FF1LNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192835W8000-25-W-FF1T82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192948W8000-25-W-FF1LT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193061W8000-25-W-FF1NT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193167W8000-25-W-FF1LNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193289W8000-25-W-FF1TX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193395W8000-25-W-FF1LTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193508W8000-25-W-FF1NTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193621W8000-25-W-FF1LNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193727W8000-25-W-FF1T8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193840W8000-25-W-FF1LT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193946W8000-25-W-FF1NT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194059W8000-25-W-FF1LNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194165W8000-20-W-FF1ZT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194278W8000-20-W-FF1ZLT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194400W8000-20-W-FF1ZNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194506W8000-20-W-FF1ZLNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194619W8000-20-W-FF1ZT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194725W8000-20-W-FF1ZLT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194838W8000-20-W-FF1ZNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194951W8000-20-W-FF1ZLNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195057W8000-20-W-FF1ZTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195170W8000-20-W-FF1ZLTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195276W8000-20-W-FF1ZNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195389W8000-20-W-FF1ZLNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195520W8000-20-W-FF1ZT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195626W8000-20-W-FF1ZLT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195739W8000-20-W-FF1ZNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195845W8000-20-W-FF1ZLNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195958W8000-25-W-FF1ZT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80196071W8000-25-W-FF1ZLT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする