カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- DAIKO(大光電機)(9)
- MAZDA(マツダ)(38)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(12)
- TRUSCO(3)
- アムト(6)
- イスカル(8)
- イノック(3)
- エスコ(4)
- オンダ製作所(13)
- ダイヤトレンド(6)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- ニチアス(8)
- ニッセイ(51)
- ブリストワ(5)
- 南国フレキ工業(7)
- 川崎電線(5)
- 村部フランヂ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ff25」の検索結果
特価

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,638~税込¥17,202~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥20,588~税込¥22,647~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥65,800~税込¥72,380~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥42,138~税込¥46,352~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント
CKD¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥47,713~税込¥52,484~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント
CKD¥34,980~税込¥38,478~1個22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応