カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • MIKASA (ミカサ)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • オカトー(37)
  • カーシーカシマ(2)
  • コクヨ(2)
  • コマイ(9)
  • シヤチハタ(2)
  • ダイソン(6)
  • ナガイレーベン(9)
  • ユニケース(11)
  • ラドンナ(39)
  • レイ・アウト(12)
  • 河村電器産業(5)
  • 荒川産業(16)
  • 象印チェンブロック(12)
  • 関東プラスチック工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffy」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKD

    F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)

    CKD
    ¥22,550税込¥24,805
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
  • フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
空圧補器カテゴリ