曜日別特売

フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
エレメント(μm)
0.3(サブミクロン)
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
全192種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
材質(ボウル)
圧力レンジ(MPa)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80211726W8000-20-W-FFYT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80211839W8000-20-W-FFYLT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80211945W8000-20-W-FFYNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212058W8000-20-W-FFYLNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212180W8000-20-W-FFYT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212286W8000-20-W-FFYLT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212399W8000-20-W-FFYNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212505W8000-20-W-FFYLNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212618W8000-20-W-FFYTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212731W8000-20-W-FFYLTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212837W8000-20-W-FFYNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80212950W8000-20-W-FFYLNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213056W8000-20-W-FFYT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213169W8000-20-W-FFYLT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213291W8000-20-W-FFYNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213318W8000-20-W-FFYLNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213327W8000-25-W-FFYT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213336W8000-25-W-FFYLT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213345W8000-25-W-FFYNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213361W8000-25-W-FFYLNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213370W8000-25-W-FFYT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213379W8000-25-W-FFYLT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213388W8000-25-W-FFYNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213397W8000-25-W-FFYLNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213415W8000-25-W-FFYTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213431W8000-25-W-FFYLTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213440W8000-25-W-FFYNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213449W8000-25-W-FFYLNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213458W8000-25-W-FFYT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213467W8000-25-W-FFYLT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213476W8000-25-W-FFYNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213485W8000-25-W-FFYLNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213501W8000-20-W-FFZYT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213510W8000-20-W-FFZYLT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213528W8000-20-W-FFZYNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213537W8000-20-W-FFZYLNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213546W8000-20-W-FFZYT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213555W8000-20-W-FFZYLT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213571W8000-20-W-FFZYNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213580W8000-20-W-FFZYLNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213589W8000-20-W-FFZYTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213598W8000-20-W-FFZYLTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213607W8000-20-W-FFZYNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213616W8000-20-W-FFZYLNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213641W8000-20-W-FFZYT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213650W8000-20-W-FFZYLT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213659W8000-20-W-FFZYNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213668W8000-20-W-FFZYLNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213677W8000-25-W-FFZYT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80213686W8000-25-W-FFZYLT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする