カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- フェリック(55)
- マルヤス電業(51)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- COVER WORK(カバーワーク)(30)
- AbuGarcia(アブガルシア)(26)
- MajorCraft(25)
- ファーステック(24)
- 富士インパルス(21)
- 京セラ(19)
- TENRYU(天龍製鋸)(18)
- テイルウォーク(18)
- SMC(17)
- 3M(スリーエム)(10)
- TULALA(ツララ)(10)
- Kraus & Naimer(9)
- エスコ(8)
- オザック精工(7)
- KANA(片山チエン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ft-10」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント
CKD¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,600~税込¥18,260~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥14,800~税込¥16,280~1個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45