フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
全714種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
714種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
ドレン貯容量(cm3)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80187978W3000-8-W-FLT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80187987W3000-8-W-FNT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80187996W3000-8-W-FLNT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188005W3000-8-W-FLT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188021W3000-8-W-FNT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
80188030W3000-8-W-FLNT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188039W3000-8-W-FTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
80188048W3000-8-W-FLTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188057W3000-8-W-FNTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188075W3000-8-W-FLNTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188091W3000-8-W-FLT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188100W3000-8-W-FNT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188109W3000-8-W-FLNT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188118W3000-10-W-FLT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188127W3000-10-W-FNT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188136W3000-10-W-FLNT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188145W3000-10-W-FLT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188161W3000-10-W-FNT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188170W3000-10-W-FLNT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188188W3000-10-W-FLTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188197W3000-10-W-FNTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188206W3000-10-W-FLNTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188215W3000-10-W-FLT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188231W3000-10-W-FNT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188240W3000-10-W-FLNT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188249W3000-15-W-FT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
80188258W3000-15-W-FLT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188267W3000-15-W-FNT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188276W3000-15-W-FLNT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188301W3000-15-W-FT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188310W3000-15-W-FLT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188319W3000-15-W-FNT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188328W3000-15-W-FLNT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188337W3000-15-W-FTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188346W3000-15-W-FLTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188355W3000-15-W-FNTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188371W3000-15-W-FLNTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188380W3000-15-W-FT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188389W3000-15-W-FLT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188407W3000-15-W-FNT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188416W3000-15-W-FLNT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188425W3000-8-W-FZT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
80188441W3000-8-W-FZLT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188450W3000-8-W-FZNT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188459W3000-8-W-FZLNT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188468W3000-8-W-FZLT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188477W3000-8-W-FZNT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188486W3000-8-W-FZLNT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188495W3000-8-W-FZTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188520W3000-8-W-FZLTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥10,560
¥9,898
¥10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする