「fx ckd」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
10,263 税込11,289
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)


C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
36,575 税込40,233
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)


屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位Bar
1台
13,538 税込14,892
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NTPねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位psi
1台
13,538 税込14,892
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
10,263 税込11,289
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
10,263 税込11,289
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
10,625 税込11,688
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)



屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
16,188 税込17,807
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
15,300 税込16,830
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
12,475 税込13,723
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)




関連カテゴリ