カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(448)
- MAZDA(マツダ)(128)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- ナリカ(63)
- ホンダ(51)
- ニッサン(37)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- スバル(18)
- ウェルコムデザイン(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- トヨタ(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 富士インパルス(10)
- omron(オムロン)(8)
- ワルター(8)
- 山洋電気(7)
- SMT(南海精工所)(7)
- grunge(グランジ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「g-401」の検索結果
特価

フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥9,091~税込¥10,000~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥16,780~税込¥18,458~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,074~税込¥4,481~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W
CKD¥8,103~税込¥8,913~1個3日以内出荷から11日以内出荷フィルターとレギュレータを一体化使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント
CKD¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から45日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥11,988~税込¥13,187~1個3日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付