作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式NC(通電時間)形
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)
取付姿勢自在
周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
ポート数5
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ポート数3
ポート数5
ポート数5
ポート数2
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数5
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
関連キーワード