カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(401)
  • Puig (プーチ)(233)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • 京セラ(33)
  • ダイヤトレンド(24)
  • ニチコン(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(13)
  • THK(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(11)
  • GOD GLASS(10)
  • 辻一(9)
  • Canon(7)
  • brembo(7)
  • CIO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-c」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,198税込6,818
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
GEXAシリーズ CKDGEXAシリーズCKD
10,910税込12,001
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB) (0.14MB) (1.44MB)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様CKD
5,076税込5,584
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD
3,738税込4,112
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
17,600税込19,360
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,700税込8,470
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,350税込15,785
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
24,450税込26,895
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
3,646税込4,011
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
AG4シリーズ マルチレックスバルブ CKDAG4シリーズ マルチレックスバルブCKD
6,513税込7,164
1個
当日出荷から9日以内出荷
AG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,350税込5,885
1個
8日以内出荷
作動方式直動式
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
6,513税込7,164特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~)CKD
6,513税込7,164
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)CKD
6,513税込7,164
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)CKD
5,350税込5,885
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
16,225税込17,848
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,825税込14,108特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
50,888税込55,977
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
30,525税込33,578
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
21,450税込23,595特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
13,438税込14,782
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
13,588税込14,947
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
9,288税込10,217
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
gs-6ea特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gs-6ea
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら