カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(405)
- 三木プーリ(218)
- KITO(キトー)(136)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- 雅(99)
- 東海キャスター(88)
- エスコ(41)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 廣杉計器(17)
- RS PRO(17)
- Festo(15)
- 渡辺電機工業(14)
- サンドビック(12)
- カナテクス(12)
- イスカル(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- 水本機械製作所(11)
- ブランドをもっと見る
「h3-16」の検索結果
特価

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥6,587~税込¥7,246~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥36,573~税込¥40,230~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16
CKD¥19,253~税込¥21,178~1本4日以内出荷から17日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16
CKD¥24,067~税込¥26,474~1本4日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)
CKD¥19,113~税込¥21,024~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~)
CKD¥23,625~税込¥25,988~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受