59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)




F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)










ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)






AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)









F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKD CADデータあり
接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80
1個
4,750 税込5,225
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKD CADデータあり
接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)45
1個
3,788 税込4,167
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
12,888 税込14,177
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)