27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)







FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~) CKD CADデータあり
1個
10,263 税込11,289
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~) CKD CADデータあり
1個
8,475 税込9,323
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)




省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
341,688 税込375,857
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
381,288 税込419,417
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (567種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
420,888 税込462,977
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKD CADデータあり
1個
7,088 税込7,797
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)



省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
361,488 税込397,637
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)




省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
434,088 税込477,497
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)


省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
394,488 税込433,937
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
354,888 税込390,377
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
374,688 税込412,157
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)