124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点 電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下 チューブ長さ(m)5以下 スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
1台
108,075 税込118,883
32日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (1786種類の商品があります)





APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)







ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD CADデータあり
1個
21,425 税込23,568
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)




AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)









直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)