カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(57)
- KITO(キトー)(1,722)
- サンエス(904)
- Panasonic(パナソニック)(570)
- ニッセイ(248)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- 大阪魂(223)
- TRUSCO(206)
- エスコ(174)
- NAC(長堀工業)(165)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(150)
- アルトコーポレーション(121)
- 京セラ(97)
- EKチェーン(94)
- omron(オムロン)(92)
- ビックス(91)
- タカノ(80)
- ノーブランド(79)
- 東和制電工業(TOWA)(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「l100」の検索結果
特価

ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,963~税込¥3,259~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ショックキラー SKLシリーズ
CKD¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から4日以内出荷高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)
CKD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥25,888~税込¥28,477~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動