カテゴリ

  • 物流用品(1,793)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
  • メカニカル部品(114)
  • 切削工具(99)
  • 測定用品(95)
  • 制御機器(92)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 作業服(53)
  • 自動車補修部品(38)
  • 農業機械(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 作業工具(21)
  • 家電(18)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(12)
  • 機構部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 手袋(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l100-s」の検索結果

3,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    769税込846
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスシリンダー(ニュースタンダード)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • クリッピー シルバー 文房堂

    クリッピー シルバー

    文房堂
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    当日出荷
    シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢>

    EPSON(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAL 100-S LEM

    HAL 100-S

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • 交換用ジェル エアリオン・スリム用 東芝

    交換用ジェル エアリオン・スリム用

    東芝
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57製品質量(g)約115(内容量:約90)危険物の類別非危険物
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • フート SMC

    フート

    SMC
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • リードバイスLVL-100用 シャフト TRUSCO

    リードバイスLVL-100用 シャフト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5632アズワン品番65-2043-34
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
    用途屋外対応に。トラスコ品番858-7639セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.45電源単3形アルカリ乾電池2本精度±1mm/7m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)147横(mm)87制動方式磁気電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M2018年トラスコ掲載ページ1 2028動作温度範囲(℃)-50~+40
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト TRUSCO

    ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5670アズワン品番65-2006-24
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • LEDフラッシュライト マグライトML マグライト

    LEDフラッシュライト マグライトML

    マグライト
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質本体: アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー

    カナフジ電工
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    水平部の90°曲りにご使用下さい。エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
  • タイガブラックL金具 未来工業

    タイガブラックL金具

    未来工業
    118税込130
    1個
    翌日出荷
    中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
  • フェニックスワゴン用 省音キャスターセット TRUSCO

    フェニックスワゴン用 省音キャスターセット

    TRUSCO
    7,098税込7,808
    1セット(4個)
    当日出荷
    付属品両口スパナ 1本ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
  • EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EL形低身ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付
    仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
  • 冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型 カナフジ電工

    冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型

    カナフジ電工
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマ

    ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
    用途掃除、料理、毛染め、園芸、介護材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
  • ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじ TRUSCO

    ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじ

    TRUSCO
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5669アズワン品番65-2006-25
  • 硬質弾性ボラード,Xlast XL-100 サンポール

    硬質弾性ボラード,Xlast XL-100

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。 クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。 繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア仕様反射テープ付材質硬質ウレタン樹脂寸法(mm)Φ100-Φ120×H804タイプ硬質弾性ボラード、Xlast仕上ウレタン樹脂塗装
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミ込み外ネジ接続式金物
    用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善)

    ローオイル電気フライヤー

    YAMAZEN(山善)
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
    用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500
  • 防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    防水ハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
    用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨ねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
  • ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

    カネミツ
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
...