カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(21)
  • SMC(3,840)
  • ホンダ(905)
  • KTM(393)
  • メディアカバーマーケット(292)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • コガネイ(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(77)
  • TRUSCO(71)
  • 京セラ(70)
  • SUS(エスユーエス)(70)
  • エスコ(69)
  • タンガロイ(67)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ZETA(63)
  • 水本機械製作所(62)
  • マキテック(60)
  • MAZDA(マツダ)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l250」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
84,575税込93,033
1個
当日出荷から50日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
56,513税込62,164
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
18,838税込20,722特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
42,988税込47,287
1個
当日出荷から24日以内出荷
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
8,298税込9,128
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
41,148税込45,263
1個
当日出荷から28日以内出荷
ルブリケータ CKDルブリケータCKD
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
23,988税込26,387
1個
当日出荷から22日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
24,630税込27,093
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
23,988税込26,387
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
42,050税込46,255
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)CKD
85,325税込93,858
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途乾燥エアの供給に防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~)CKD
41,623税込45,785
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)CKD
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
29,338税込32,272
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
23,763税込26,139
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
25,346税込27,881
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
39,600税込43,560
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
20,575税込22,633
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
110,475税込121,523
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
20,575税込22,633
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
25,375税込27,913
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
20,713税込22,784
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)CKD
79,025税込86,928
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)CKD
78,525税込86,378
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-L~)CKD
74,700税込82,170
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~)CKD
91,450税込100,595
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~)CKD
109,213税込120,134
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)CKD
20,113税込22,124
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-100B~)CKD
80,872税込88,959
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応