カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- Festo(56)
- SMC(28)
- プロダックス(8)
- コクヨ(7)
- 東芝ライテック(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ブロードウォッチ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ニッタ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- KSフィルター(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- スズキ(2)
- ブランドをもっと見る
「l4n6」の検索結果

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01