カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
- Festo(65)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
- KTC(6)
- RS PRO(12)
- SMC(8)
- アソー(6)
- アネスト岩田(7)
- エスコ(18)
- サイクルテック(8)
- ニッセイ(12)
- フジトク(8)
- 三ツ星ベルト(12)
- 北川鉄工所(6)
- 大阪魂(11)
- 富士電機(11)
- 日東工器(16)
- ブランドをもっと見る
「m22 3/8」の検索結果
特価

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥8,275税込¥9,1031個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥9,114~税込¥10,025~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り
CKD¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状隔壁メス最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100