100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
31,200 税込34,320
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)



横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
28,525 税込31,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD CADデータあり
寸法A(mm)59.5 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)30.5 寸法DD(mm)9 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)48 寸法G(mm)112 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)110 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)78 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83 寸法PP(mm)21 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)15 寸法RD(mm)10 寸法S(mm)34 寸法U(mm)96 寸法V(mm)34 寸法W(mm)42 寸法WW(mm)98 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)32 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.401 軸受種類すべり軸受
1本
33,160 税込36,476
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)





AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)




STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
14,950 税込16,445
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2949種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
29,774 税込32,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)


AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
26,738 税込29,412
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~) CKD CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
4,480 税込4,928
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.627 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
30,013 税込33,014
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKD CADデータあり
1個
6,150 税込6,765
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD CADデータあり
1個
13,563 税込14,919
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~) CKD CADデータあり
1個
10,263 税込11,289
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD CADデータあり
1個
34,313 税込37,744
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD CADデータあり
1個
8,400 税込9,240
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
25,263 税込27,789
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD CADデータあり
1個
12,375 税込13,613
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)