12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
35,700 税込39,270
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD CADデータあり
寸法A(mm)59.5 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)30.5 寸法DD(mm)9 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)48 寸法G(mm)112 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)110 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)78 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83 寸法PP(mm)21 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)15 寸法RD(mm)10 寸法S(mm)34 寸法U(mm)96 寸法V(mm)34 寸法W(mm)42 寸法WW(mm)98 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)32 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.401 軸受種類すべり軸受
1本
40,667 税込44,734
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
30,857 税込33,943
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
38,700 税込42,570
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD CADデータあり
1個
9,488 税込10,437
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



関連カテゴリ