カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(5)
  • SMC(476)
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • オカムラ(岡村製作所)(112)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • 三菱ふそう(66)
  • イマオコーポレーション(52)
  • Festo(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ダイヤトレンド(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • エスコ(17)
  • DXアンテナ(14)
  • ダイヘン(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8f」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から24日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
25,238税込27,762特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,425税込15,868特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,025税込5,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
4,363税込4,799
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
18,582税込20,440
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
6,663税込7,329
1個
当日出荷から29日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
7,688税込8,457
1個
当日出荷から15日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,675税込15,043
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
17,436税込19,180特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
15,300税込16,830
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
21,613税込23,774
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
7,688税込8,457
1個
当日出荷から25日以内出荷
1138シリーズ エアフィルタ CKD1138シリーズ エアフィルタCKD
17,125税込18,838
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
6,050税込6,655
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
1226シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD1226シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形CKD
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
27,225税込29,948
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~)CKD
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
24,863税込27,349
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)CKD
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管 CKD電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管CKD
24,253税込26,678
1個
12日以内出荷
接続口径Rp1/4定格電圧(V)AC100位置数3位置A・B・R接続ねじの種類Rp使用流体圧縮空気手動装置ノンロック式
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~)CKD
5,025税込5,528
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~)CKD
6,050税込6,655
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)CKD
6,050税込6,655
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)CKD
5,025税込5,528
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45