62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)








F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
4,363 税込4,799
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)



簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)






C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
15,363 税込16,899
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)



F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKD CADデータあり
1個
7,625 税込8,388
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)








関連キーワード