カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(59)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- R&G RACING PRODUCTS(33)
- SAMTEC(26)
- SMC(26)
- THECUT(20)
- イスカル(72)
- コクヨ(12)
- ビーエム機器(27)
- ホンダ(91)
- ミドリ安全(11)
- 三菱ふそう(43)
- 三菱マテリアル(20)
- 京セラ(26)
- 住友電工ハードメタル(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt-10」の検索結果

フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント
CKD¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から45日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント
CKD¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から34日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥14,600税込¥16,0601個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45