カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- SMC(415)
- MAZDA(マツダ)(381)
- ホンダ(97)
- ニッセイ(81)
- IDEC(和泉電気)(75)
- ワルター(70)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- TRUSCO(50)
- IKO(日本トムソン)(46)
- ニッサン(46)
- リヒトラブ(38)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- トヨタ(26)
- イスカル(23)
- エスコ(23)
- 3M(スリーエム)(23)
- 渡辺電機工業(23)
- HUBER & SUHNER(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-33」の検索結果

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥27,400~税込¥30,140~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,275税込¥6,9031台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1