カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- Festo(57)
- KANON(中村製作所)(40)
- MAZDA(マツダ)(519)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- omron(オムロン)(36)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(3,600)
- イスカル(34)
- ニチフ(34)
- ニッセイ(52)
- ホンダ(113)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三木プーリ(73)
- 三桂製作所(39)
- 旭精工(38)
- 東洋バルヴ(81)
- 椿本チエイン(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n0032」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥15,480~税込¥17,028~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥51,595~税込¥56,755~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm